AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRFTE4-30 SONDA PERLON 4MM 30M CON TERM. INTERC. - FTE4-30

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRFTE4-30 SONDA PERLON 4MM 30M CON TERM. INTERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 30 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414588

Codice prodotto

INRFTE4-30

Cod. produttore

FTE4-30

Produttore

INR

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

30 m

Forma:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Nero

Attacco filettato:

Ritorto:

no

SONDA IN PERLON® Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)