INTERCABLE SRL - INRFTE4-25 SONDA PERLON 4MM 25M CON TERM. INTERC. - FTE4-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Ovale
Lunghezza - 25 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414571
Codice prodotto
INRFTE4-25
Cod. produttore
FTE4-25
Produttore
INR
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Ovale
Lunghezza:
25 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Nero
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


