INTERCABLE SRL - INRDOTPG29 DADO OTTONE NICHELATO PG29


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8014212361318
Codice prodotto
INRDOTPG29
Cod. produttore
DOTPG29
Produttore
INR
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Nichelato
Altezza:
4.1 mm