INTERCABLE SRL - INRCTB2510 FASCETTE NYLON NATURALE 100X2,5 - CTB2510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Bianco
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8014212338631
Codice prodotto
INRCTB2510
Cod. produttore
CTB2510
Produttore
INR
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Bianco
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...40 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Diametro del fascio:
20...20 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


