AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTB1919 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 19X19 - CTB1919

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTB1919 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 19X19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19 mm

  • Larghezza - 19 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212339485

Codice prodotto

INRCTB1919

Cod. produttore

CTB1919

Produttore

INR

Lunghezza:

19 mm

Larghezza:

19 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Adatto per fascette di larghezza fino a:

3.6 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-10...85 °C

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi\nSupporto fissabile a vite per fascette.