AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI95-M14 CAPICORDA TUBO 95MM 14MM - CI95-M14

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 14

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212326881

Codice prodotto

INRCI95-M14

Cod. produttore

CI95-M14

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

14

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

000

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT