INTERCABLE SRL - INRCI240-M16 CAPICORDA TUBO 240MM 16MM - CI240-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Terminale stretto - no
Confezione
10 PZ
EAN
8014212327116
Codice prodotto
INRCI240-M16
Cod. produttore
CI240-M16
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
500 kcmil



