INTERCABLE SRL - INRCI120-M12-45 CAPICORDA TUBO 45 120MM 12MM - CI120-M12-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 45°
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8014212347084
Codice prodotto
INRCI120-M12-45
Cod. produttore
CI120-M12-45
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
45°
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
250 kcmil



