INTERCABLE SRL - INRCALCU95P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 95MM - CALCU95P14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 95...95 mm²
Forma della sezione - Tondo
Passo del filetto, metrico - 12
Materiale - Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no
Confezione
3 PZ
EAN
8014212386410
Codice prodotto
INRCALCU95P14
Cod. produttore
CALCU95P14
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
95...95 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Passo del filetto, metrico:
12
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
000
Max. misura AWG:
000



