AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLVAPG11 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG11 - BLVAPG11

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLVAPG11 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio inox

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Diametro del foro - PG11

  • Diametro del foro - 18.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415332

Codice prodotto

INRBLVAPG11

Cod. produttore

BLVAPG11

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio inox

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Diametro del foro:

PG11

Diametro del foro:

18.6 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

Il sistema VA SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 2 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte,foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto