AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLS-120 UNIT DI LAVORAZIONE SBARRE ELETTRICHE -

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLS-120 UNIT  DI LAVORAZIONE SBARRE ELETTRICHE -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Idraulico a batteria

  • Forza di punzonatura - 185 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212084453

Codice prodotto

INRBLS-120

Cod. produttore

BLS-120

Produttore

INR

Tipo di azionamento:

Idraulico a batteria

Forza di punzonatura:

185 kN

Idonea per la piegatura, foratura, taglio e piegatura a gomito di barre in rame ed alluminio fino a 120x12 mm.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta adatta per l’impiego in officina ed in cantiere\n• composta da un unità di base ed utensili di lavoro intercambiabili\n• il sensore elettrico per limitare la corsa del pistone durante la piegatura garantisce un’esattezza di ripetizione al 100%,\n• banco di lavoro regolabile in altezza con un arresto laterale permette forature senza misurazione e tracciamenti\n• l’utensile permette tagli puliti senza sbavature grazie alla geometria speciale di lama e controlama