AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLF36X112 MATRICE+PUNZONEMANUALE FORAT. RETT. 36 X - BLF36X112

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLF36X112 MATRICE+PUNZONEMANUALE FORAT. RETT. 36 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Rettangolare

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Larghezza del foro - 36 mm

  • Profondità del foro - 112 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415714

Codice prodotto

INRBLF36X112

Cod. produttore

BLF36X112

Produttore

INR

Forma del foro:

Rettangolare

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Larghezza del foro:

36 mm

Profondità del foro:

112 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

Adatto per lamiera in acciaio. Sistema con 4 punte di centraggio integrate nella matrice per la marcatura dei fori di montaggio. Utilizzo esclusivo con sistemi oleodinamici. Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura rettangolare, tirante, dado di bloccaggio, valigietta in resina con inserto sagomato