AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV9303R CASCO MOD. EDL01 CON VISIERA INCORP.

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV9303R CASCO MOD. EDL01 CON VISIERA INCORP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Berretto a tesa larga

  • Colore - Rosso

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Sospensione - Altri

  • Impostazione - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212025500

Codice prodotto

INRAV9303R

Cod. produttore

AV9303R

Produttore

INR

Modello:

Berretto a tesa larga

Colore:

Rosso

Materiale:

PE (polietilene)

Sospensione:

Altri

Impostazione:

Manopola a rotella

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con fascia antisudore:

no

Con cuffie antirumore:

Con protezione per il collo:

Per tensione nominale fino a:

1000 V

Peso:

700 g

Elmetto protettivo con visiera integrata per lavori sotto tensione di impianti BT\n\nMateriale:\n• calotta: polietilene\n• visiera: policarbonato trattato antigraffio, DIN EN 397 - UNI 7154 - VDE 0680-1\n• bardatura regolabile da 52 a 66 (a cremagliera)\n• sottogola con chiusura a velcro\n• visiera integrata e retrattile nella calotta\n• incolore\n• spessore 1,2 mm\n• protezione contro arco elettrico\n• peso: ca. 700 g, idoneo per lavori sotto tensione