AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV6310 KIT SGUAINACAVI IMS - AV6310

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV6310 KIT SGUAINACAVI IMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale - no

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili -

  • Sezione di spelatura - 25...240 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212009180

Codice prodotto

INRAV6310

Cod. produttore

AV6310

Produttore

INR

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

Sezione di spelatura:

25...240 mm²

Taglio a spirale:

Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 100 mm mediante dispositivo incorporato nel manico\n• manico con attacco a baionetta\n• inserto di spellatura per sezioni da 25 a 240 mmq\n\n Dotazione:\n• manico\n• inserto di spellatura 25\n• inserto di spellatura 35\n• inserto di spellatura 50\n• inserto di spellatura 70\n• inserto di spellatura 95\n• inserto di spellatura 120\n• inserto di spellatura 150\n• inserto di spellatura 185\n• inserto di spellatura 240\n• valigetta rigida