INTERCABLE SRL - INRAV6221 SGUAINACAVI UNIVERSALE AMS-INT SENZA CUS - AV6221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di spelatura - 25...1000 mm
Profondità di intaglio regolabile - sì
Taglio longitudinale - sì
Taglio tondo - sì
Lame intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212009678
Codice prodotto
INRAV6221
Cod. produttore
AV6221
Produttore
INR
Diametro di spelatura:
25...1000 mm
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Taglio longitudinale:
sì
Taglio tondo:
sì
Lame intercambiabili:
sì
Taglio a spirale:
no
Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare).\nCaratteristiche:\n• Taglio longitudinale e circolare\n• Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi\n• Regolazione profondità di taglio da 0 a 5mm\n• Spellatura senza incidere delle parti sottostanti\n• Lama intercambiabile a due lati\n• Spellatura agevole fino a 10°C\n• Chiusura dell’attrezzo a scatto