INTERCABLE SRL - INRAV5000 PEDANA ISOLANTE 24KV - AV5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 505 mm
Per tensione nominale fino a - 30000 V
Per rigidità dielettrica fino a - 30000 kV
Lunghezza - 505 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014212006363
Codice prodotto
INRAV5000
Cod. produttore
AV5000
Produttore
INR
Larghezza:
505 mm
Per tensione nominale fino a:
30000 V
Per rigidità dielettrica fino a:
30000 kV
Lunghezza:
505 mm
Colore:
Rosso
Spessore:
265 mm
Idonea all’isolamento verso terra dell’operatore durante l’intervento\n• materiale: plastico rinforzato con fibra di vetro\n• superficie antisdrucciolevole\n• isolamento d’esercizio 30.000 V


