AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4711 GUANTI ISOLANTI CL. 00-T8 - AV4711

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4711 GUANTI ISOLANTI CL. 00-T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Latex

  • Foderato - no

  • Isolato -

  • Modello lungo -

  • Taglia del guanto - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212006134

Codice prodotto

INRAV4711

Cod. produttore

AV4711

Produttore

INR

Materiale:

Latex

Foderato:

no

Isolato:

Modello lungo:

Taglia del guanto:

8

Con rivestimento anti scivolo:

no

Colore:

Bianco

Protezione da rischi meccanici:

no

Protezione dal gelo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Protezione da rischi chimici:

no

Protezione da calore e fuoco:

no

Modello:

Guanto con dita

Protezione da microrganismi:

no

Protezione da radiazioni ionizzanti:

no

Protezione da contaminazione radioattiva:

no

Spessore:

0.5 mm

Tipo di superficie:

Altri

Tipo di chiusura:

Altri

Rivestimento:

Completamente rivestito

Design dettagliato del risvolto:

Risvolto, lunghezza spalla

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Tipo di consegna:

A coppie

Materiale: in lattice naturale, lunghezza: 360 mm, normativa: CEI/EN 60903, qualità: esterno - interno liscia, colore: beige