INTERCABLE SRL - INRAV4330 TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV 10X1 METRI - AV4330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 10000 mm
Per tensione nominale fino a - 30000 V
Per rigidità dielettrica fino a - 30000 kV
Arrotolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212303943
Codice prodotto
INRAV4330
Cod. produttore
AV4330
Produttore
INR
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
10000 mm
Per tensione nominale fino a:
30000 V
Per rigidità dielettrica fino a:
30000 kV
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Blu
Spessore:
3.5 mm


