INTERCABLE SRL - INRAV4320 TAPPETTO ISOLANTE 10X1,2MX4MM - AV4320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 1200 mm
Per tensione nominale fino a - 1000 V
Arrotolabile - sì
Lunghezza - 10000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212029140
Codice prodotto
INRAV4320
Cod. produttore
AV4320
Produttore
INR
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
1200 mm
Per tensione nominale fino a:
1000 V
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
10000 mm
Colore:
Blu
Spessore:
4 mm
Trasparente:
no
Versione vasca:
no
Per l'isolamento della zona a rischio durante l'esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea
- Materiale: gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati
- Spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)
- Con superficie antisdrucciolevole
- Normativa: VDE 0680
- Struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste
- Colore: grigio