AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4102E TELO ISOLANTE 560X560MM ENEL MATR. 85255 - AV4102E

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4102E TELO ISOLANTE 560X560MM ENEL MATR. 85255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rivestimento anti scivolo -

  • Larghezza - 560 mm

  • Per tensione nominale fino a - 5000 V

  • Per rigidità dielettrica fino a - 10 kV

  • Arrotolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212135759

Codice prodotto

INRAV4102E

Cod. produttore

AV4102E

Produttore

INR

Con rivestimento anti scivolo:

Larghezza:

560 mm

Per tensione nominale fino a:

5000 V

Per rigidità dielettrica fino a:

10 kV

Arrotolabile:

Lunghezza:

560 mm

Colore:

Rosso

Spessore:

0.5 mm

Trasparente:

no

Versione vasca:

no

Resistente agli olii ed acidi, autoestinguente, conforme a CEI IEC 1112\n\nMateriale:\n• polimero EPDM flessibilissimo\n• spessore: 0,5 mm\n• colore: trasparente\n• tensione di prova: 5 kV\n• tensione di tenuta: 10 kV\n• campo di temperatura: da -25° C a+100 °C\n• resistenza alla perforazione: > 30 N