AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAP130-C2 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAP130-C2 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA PER LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212511867

Codice prodotto

INRAP130-C2

Cod. produttore

AP130-C2

Produttore

INR

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Modello / Funzionamento:

Idraulico a batteria

Inserti intercambiabili:

Lunghezza:

417 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

no

Pressione:

130...130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera\n• robusta e compatta\n• avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• velocità variabile per il corretto posizionamento della crimpatura\n• tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati (ambidestro)\n• testa per la compressione ruotabile di 360°\n• manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n• sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura\n• anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• potente batteria Li-Ion 18V-3Ah (ca.250 crimpature con una batteria)\n• LED per illuminare il posto di lavoro\n• valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati\n• tempo di ricarica batteria 60 minuti.\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico a batteria per la compressione\n• batteria Li-Ion 18V/3Ah\n• caricabatteria LG8\n• cinghia a tracolla TG2\n• valigetta rigida in resina con inserto termoformato\n• adatto per il contenimento di 18 coppie matrici - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service.