AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAP0516N PINZA BECCHI PIEGATI 160 MM N - AP0516N

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAP0516N PINZA BECCHI PIEGATI 160 MM N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Curvo

  • Lunghezza - 165 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 46 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015853

Codice prodotto

INRAP0516N

Cod. produttore

AP0516N

Produttore

INR

Forma:

Curvo

Lunghezza:

165 mm

Lunghezza delle ganasce:

46 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Larghezza della testa:

16 mm

Peso:

158 g

Altezza della testa:

3 mm

Con taglienti laterali:

Forgiato:

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

Superficie di presa:

Altri

Con tacca spelacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Cromato

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Trattamento della superficie:

Altri

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.