AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAP0416N PINZA BECCHI DIRITTI 160MM N - AP0416N

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAP0416N PINZA BECCHI DIRITTI 160MM N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Lineare

  • Lunghezza - 170 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 52 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212005304

Codice prodotto

INRAP0416N

Cod. produttore

AP0416N

Produttore

INR

Forma:

Lineare

Lunghezza:

170 mm

Lunghezza delle ganasce:

52 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Larghezza della testa:

16 mm

Peso:

158 g

Altezza della testa:

3 mm

Forgiato:

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

Superficie di presa:

Altri

Con tacca spelacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Cromato

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Trattamento della superficie:

Altri

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.