AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAM0207 MULTIMETER-POCKET - AM0207

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAM0207 MULTIMETER-POCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Selezione di campo - Automatico

  • Display multiplo - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4021563671229

Codice prodotto

INRAM0207

Cod. produttore

AM0207

Produttore

INR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

no

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

no

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Grado di protezione (IP):

IP64

Ridimensionamento del grafico a barre lineare:

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 10 V:

Tensione di prova nominale 50 V:

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Memoria picco massimo (PEAK):

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Alimentazione:

Batteria

Multimetro universale protetto. Rilevamento tensione, corrente, resistenza e continuitá, selezione di campo automatico, luce LED e AC Warning.