INTERCABLE SRL - INRAM0111 INDICATORE SENSO CICL. ART. SCF200 - AM0111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 90...600 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - sì
Test di continuità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212290656
Codice prodotto
INRAM0111
Cod. produttore
AM0111
Produttore
INR
Tensione misurabile:
90...600 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
sì
Test di continuità:
sì
Indicatore di continuità:
Acustico
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Lunghezza:
104 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
sì
Utilizzabile in caso di pioggia:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
no
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì