AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAM0108 SET RILEVATORE DI TENSIONE 1.000V SENZA - AM0108

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAM0108 SET RILEVATORE DI TENSIONE 1.000V SENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 600...1000 V

  • Indicatore di tensione - Lampada al neon

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) -

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212179036

Codice prodotto

INRAM0108

Cod. produttore

AM0108

Produttore

INR

Tensione misurabile:

600...1000 V

Indicatore di tensione:

Lampada al neon

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Test di continuità:

Indicatore di continuità:

Acustico

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Lunghezza:

245 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Carico interno (per test RCD):

no

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

Utilizzabile in caso di pioggia:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

Idoneo per il rilevamento della presenza di tensione da 6V - 690V AC/DC, continuità, polarità e rotazione delle fasi.