INTERCABLE SRL - INRAD-SSA120-2 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA AD-SSA120- - AD-SSA120-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Testa di taglio idraulica con pompa a pedale
Adatto per cavi di diametro massimo - 120 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212290557
Codice prodotto
INRAD-SSA120-2
Cod. produttore
AD-SSA120-2
Produttore
INR
Modello / Funzionamento:
Testa di taglio idraulica con pompa a pedale
Adatto per cavi di diametro massimo:
120 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
sì
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
Altri


