AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAC3710 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 12.5X10 NM - AC3710

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 10...10 Nm

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Elettronico - no

  • Isolato -

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212021830

Codice prodotto

INRAC3710

Cod. produttore

AC3710

Produttore

INR

Coppia di serraggio:

10...10 Nm

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Elettronico:

no

Isolato:

Lunghezza complessiva:

160 mm

Regolazione costante (progressiva):

Con scala:

no

Larghezza della testa:

140 mm

Adatto per prolunga:

Modello di cacciavite:

no

Con segnale acustico:

no

Con prolunga:

no

Isolamento 1000 V:

Chiave dinamometrica. Taratura fissa secondo da Norma EN26789 (tolleranza ±6% del valore nominale) dispositivo di blocco azionabile con una sola mano. Attacco quadro secondo la norma ISO1174 DIN3120.