AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR98035621 PUNTE DA MURO SDS-PLUS 18,0 X 250/300 MM - 98035621

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR98035621 PUNTE DA MURO SDS-PLUS 18,0 X 250/300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 18 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 250 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4000649032680

Codice prodotto

INR98035621

Cod. produttore

98035621

Produttore

INR

Adatto per cemento:

Diametro punta:

18 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

250 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

no

Adatto per piastrelle:

Adatto per ceramica:

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Trapano a spirale:

Forma del gambo:

Cono morse

Numero di taglienti / gradini:

2

Lunghezza complessiva:

300 mm

Con sgancio rapido:

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Con canale di raffreddamento:

Adatto per l'alesatura:

Direzione di taglio:

Sinistra

Materiale da taglio:

Acciaio al cromo vanadio

Punte da muro serie SDS-plus