AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR74260 SEGHE A TAZZE BIMETALLICHE HSS NERE A DE

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR74260 SEGHE A TAZZE BIMETALLICHE HSS NERE A DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 60 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse

  • Svasatore -

  • Adatto per cartongesso -

  • Adatto per legno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212133892

Codice prodotto

INR74260

Cod. produttore

74260

Produttore

INR

Diametro:

60 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse

Svasatore:

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Accessorio idoneo all'utilizzo con set seghe a tazze bimetalliche HSS 74200