AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7151310 BASTONCINI DI COLLA

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7151310 BASTONCINI DI COLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Diametro - 11 mm

  • Materiale - Altri

  • Peso - 0.24 g

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212168153

Codice prodotto

INR7151310

Cod. produttore

7151310

Produttore

INR

Colore:

Altri

Diametro:

11 mm

Materiale:

Altri

Peso:

0.24 g

Trasparente:

12 stick trasparenti per le alte temperature (diametro 11 mm)