AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7150950 SALDATORE A BATTERIA CON SOFTBOX - 7150950

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7150950 SALDATORE A BATTERIA CON SOFTBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max temperatura della punta saldante - 680 °C

  • Tipo di alimentazione - Batteria ricaricabile

  • Forma della punta saldante - Appuntita

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212552358

Codice prodotto

INR7150950

Cod. produttore

7150950

Produttore

INR

Max temperatura della punta saldante:

680 °C

Tipo di alimentazione:

Batteria ricaricabile

Forma della punta saldante:

Appuntita

Set Saldatore a batteria 680°C, molto compattoÈ molto adatto per la saldatura dolce nell’elettronica. Pronto per l’uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria.