AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7120506 LAMA DI RICAMBIO PUK - 7120506

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7120506 LAMA DI RICAMBIO PUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Adatto per la plastica -

  • Adatto per legno -

  • Larghezza - 5 mm

  • Spessore - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020772

Codice prodotto

INR7120506

Cod. produttore

7120506

Produttore

INR

Lunghezza:

150 mm

Adatto per la plastica:

Adatto per legno:

Larghezza:

5 mm

Spessore:

0.8 mm

Adatto per l'alluminio:

Lama di ricambio