AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR457011 VALIGETTA IN RESINA MCPLUS ALU C18 - 457011

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR457011 VALIGETTA IN RESINA MCPLUS ALU C18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale degli scomparti - 3

  • Altezza - 202 mm

  • Con tracolla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4005187570113

Codice prodotto

INR457011

Cod. produttore

457011

Produttore

INR

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Numero totale degli scomparti:

3

Altezza:

202 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

212 mm

Con serratura:

no

Profondità:

453 mm

Con separatore scomparti:

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore:

Nero

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no

Cassetta attrezzi in plastica, di qualità, per professionisti misure esterne 459x254x214, misure interne 453x212x202mm