AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR424300 SEGHETTO ISOLATO CON LAMA 300 MM - 424300

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR424300 SEGHETTO ISOLATO CON LAMA 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A lama intelaiata

  • Tipo - Archetto sega metallico

  • Lunghezza della lama - 300 mm

  • Lama per sega - Monofacciale

  • Lame della sega sostituibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020079

Codice prodotto

INR424300

Cod. produttore

424300

Produttore

INR

Modello:

A lama intelaiata

Tipo:

Archetto sega metallico

Lunghezza della lama:

300 mm

Lama per sega:

Monofacciale

Lame della sega sostituibili:

Isolamento 1000 V:

Per lame con lunghezza 300mm, impugnatura anatomica, isolamento in resina antiurto.