AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR28051 SCALA-PONTEGGIO MOBILE - 28051

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR28051 SCALA-PONTEGGIO MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita -

  • Numero posizioni di regolazione - 4

  • Altezza - 3 m

  • A due elementi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212164650

Codice prodotto

INR28051

Cod. produttore

28051

Produttore

INR

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

Numero posizioni di regolazione:

4

Altezza:

3 m

A due elementi:

no

Peso:

27.5 kg

Con piattaforma:

Concepito per utilizzo professionale e per il fai da te. Costituito da un modulo base di m 1,95 e da una prolunga da m 1,5 per un’altezza massima di m 3,45 è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino a m 4,45 . E’ costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.