AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR2803016 SCALA UNIVERSALE A 4 TRONCHI 4X4 - 2803016

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR2803016 SCALA UNIVERSALE A 4 TRONCHI 4X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita -

  • Numero posizioni di regolazione - 2

  • Altezza - 4.66 m

  • A due elementi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212164629

Codice prodotto

INR2803016

Cod. produttore

2803016

Produttore

INR

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

Numero posizioni di regolazione:

2

Altezza:

4.66 m

A due elementi:

no

Peso:

16 kg

Con piattaforma:

Snodato:

Scala universale in alluminio estruso ribordato, è utilizzabile sia come scala doppia che d‘appoggio. Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa è di minimo ingombro, potendo entrare nel bagaglio di un‘automobile. È trasformabile anche a banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi). Ideale per utilizzo professionale o per il "fai da te".