AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR2801010 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 10+10 - 2801010

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR2801010 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 10+10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita -

  • Numero posizioni di regolazione - 2

  • Altezza - 5.2 m

  • A due elementi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212164582

Codice prodotto

INR2801010

Cod. produttore

2801010

Produttore

INR

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

Numero posizioni di regolazione:

2

Altezza:

5.2 m

A due elementi:

no

Peso:

13.2 kg

Con piattaforma:

no

Snodato:

Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico. Ceniera rinforzata e base allargata, tamponi di appoggio inclinati per la massima aderenza sul terreno.. Tutti i modelli sono conformi all’utilizzo secondo il Decreto Legislativo81/08.