AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR2801008 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 8+8 - 2801008

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR2801008 SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 8+8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita -

  • Numero posizioni di regolazione - 2

  • Altezza - 4.1 m

  • A due elementi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212164575

Codice prodotto

INR2801008

Cod. produttore

2801008

Produttore

INR

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

Numero posizioni di regolazione:

2

Altezza:

4.1 m

A due elementi:

no

Peso:

11 kg

Con piattaforma:

no

Snodato:

Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico. Ceniera rinforzata e base allargata, tamponi di appoggio inclinati per la massima aderenza sul terreno. Il modello 2801 008 é stato collaudato secondo la norma europea EN131. Tutti i modelli sono conformi all’utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08.