AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR2503101 PINZA PER CRIMPATURA 1,5 -2,5 , 4 -6 , 1

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR2503101 PINZA PER CRIMPATURA 1,5 -2,5 , 4 -6 , 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura trapezoidale frontale

  • Sezione - 1.5...6 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212032799

Codice prodotto

INR2503101

Cod. produttore

2503101

Produttore

INR

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Crimpatura trapezoidale frontale

Sezione:

1.5...6 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

3

Con ritorno automatico:

no

Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.