INTERCABLE SRL - INR22204 SET ADATTATORI PER CC. E M.A.T. - 22204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014212040886
Codice prodotto
INR22204
Cod. produttore
22204
Produttore
INR
Set adattatori D8 mm per apparecchiature elettrotecniche.Indicato come adattatore per il collegamento di apparecchiature elettrotecniche(es: dispositivo shunt, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.) su teste esagonali ocilindriche.Caratteristiche:• Fissaggio a morsa tramite manopola isolata• Possibilità inserimento di vari inserti per il collegamento• Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.• Tensione nominale fino a 600 V AC/DC (50-60 Hz)• Resistenza acortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.• Paramano in accordo con la norma EN CEI 60900Dotazione:• 1 manopola isolata • 2 morsetti isolati • 2 set di inserti esagonali tipo 13/17/19 mm • 2 inserti per spinotto D6



