AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR21254250 DISP.SHUNT TETRAPOLARE 250/200A,CONT.B -

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR21254250 DISP.SHUNT TETRAPOLARE 250/200A,CONT.B -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212040527

Codice prodotto

INR21254250

Cod. produttore

21254250

Produttore

INR

Corrente primaria:

250 A

Indicato per il bypassaggio multipolare della corrente su impianti BT in tensione, per l’esecuzione di diversi interventi sugli stessi, per esempio: apertura e/o chiusura sotto carico di ponticelli di sezionamento in cassetta di derivazione e sezionamento; scollegamento e/o collegamento sotto carico di una linea in uscita da cassetta con morsettiera priva di ponticelli di sezionamento. Con l’ausilio di tale dispositivo tutte le operazioni\nsono effettuabili sotto carico.\n• Dispositivo estraibile dotato di maniglia e cinghia, usufruibili per il trasporto e l’ancoraggio dello stesso.\n• Dispositivo di bloccaggio interruttore incorporato\n• Contamanovre digitale\n• Collegamento attraverso spinotti D8 isolati\n• Grado di protezione involucro IP44\n• Cavo extraflessibile a doppio isolamento sec. la Norma IEC 228\n• Sezione cavo 25 mmq con conduttore in rame\n• Lunghezza singolo cavo 1,5 m\n• Tensione nominale del cavo fino a U/U0 1,8/3 kV\n• Corrente nominale dell’interruttore 250 A\n• Resistente carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.\n• Tensione nominale fino a 600V AC / DC (50-60 Hz)\n• Resistenza a cortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.