INTERCABLE SRL - INR21220 KIT DI COLLEGAMENTO DEI GRUPPI ELETTROGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212237330
Codice prodotto
INR21220
Cod. produttore
21220
Produttore
INR
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Accessorio:
sì
Caratteristiche:Indicato per il collegamento dei gruppi elettrogeni alla rete di distribuzione BT nella rialimentazione temporanea delle utenze. Il suddetto kit può essere utilizzato con gruppi elettrogeni con corrente elettrica nominale fino a 180 A.• Idoneo per operare su rete BT 400Vca• Corrente nominale di 180 A senza limitazioni di tempo• Corrente di 200 A per una durata di 60 minuti• Corrente di 250 A per 15 minuti.• N° 4 spezzoni di cavo extra flessibile 150 cm e sezione ≤ 50 mmq con sistema di attacco tramite adattatori e inserti di serraggio• N° 4 spezzoni di cavo extra flessibile 150 cm e sezione ≤ 50 mmq con sistema di attacco direttamente nelle morsettiera• Ogni spezzone è intestato per connettersi al terminale ad occhiello da diam. 13mm dei cavi di potenza provenienti dal gruppo elettrogeno• Connessione è protetta contro contatti accidentali ed è adatta all’ uso per esterno grado di protezione IP67• Tutto il sistema di collegamento garantisce la tenuta ad una corrente di corto circuito di 8 kA per 0,2 sec.• Le protezioni mobili contro i contatti accidentali (teli per copertura temporanea) sono isolanti 1.000V, classe 0, CEI EN 61112.• Il sistema è idoneo ad operare nel range di temperature ambiente -10°C ÷ +40°C.• Protezione per colonnini stradali in materiale trasparente PVC• dimensioni 900 x 550 x 440 mm, spessore 1 mm• Protezione per cassette stradali da incasso in materiale trasparente PVCdimensioni 1150 x 1150 mm, spessore 0,5 mm