AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR21060 KIT DI MORSETTI PER LA MESSA IN CORTOCIR - 21060

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR21060 KIT DI MORSETTI PER LA MESSA IN CORTOCIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Altri

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212259196

Codice prodotto

INR21060

Cod. produttore

21060

Produttore

INR

Tipo:

Altri

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Indicato per la corto circuitazione e messa a terra sul posto di lavoro tramite morsetti mobili a perforazione d’isolante per lavori su linee elettriche BT in cavo. Il morsetto è idoneo a perforare l’isolante dei cavi unipolari BT per consentire il collegamento elettrico ai dispositivi di cortocircuito e messa a terra.\n\nDotazione Set cod. 21060:\n• N°4 morsetti a perforazione 35mmq - 240mmq \n• N°1 morsetto di contatto 25mmq-95mmq\n• N°1 custodia in Nylon