AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR21030 SET 4X MORSETTO DI PERFORAZ. PFK70 (L1,

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR21030 SET 4X MORSETTO DI PERFORAZ. PFK70 (L1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 4

  • Confezione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212133038

Codice prodotto

INR21030

Cod. produttore

21030

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

4

Confezione:

Altri

Idonei al collegamento del dispositivo shunt, in caso di scollegamento/collegamento sotto carico di una linea in uscita da una morsettiera priva di ponticelli di sezionamento o in derivazione da linea BT in cavo aereo con morsetti a perforazione d‘isolante, vanno preventivamente applicati sui conduttori i morsetti\ndi shuntaggio a perforazione.\nCaratteristiche:\n• montaggio su cavi BT a principio di perforazione dell’isolante\n• lieve perforazione dell'isolamento\n• modello 10² - 95² per cavi BT da 10 mm² fino a 95 mm²\n• modello 70² - 240² per cavi BT fino a 240 mm²\n• non idoneo per cavi extraflessibili (secondo IEC 228 - classe 5/6)\n• punta di perforazione protetta da cannocchiale retraibile mollegiato\n• presa femmina D8mm per il collegamento con il dispositivo "Shunt"\n• presa femmina D4mm secondo la Norma EN CEI 61010-2-31\n• identificazione delle fasi tramite rondella girevole\n• resistenza al corto circuito 5kA per 0,2 sec.\n• resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.\n• tensione nominale fino a 600V AC / DC (50-60Hz)\n• paramano la Norma EN CEI 60900