AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR21013 SPINOTTO D8 S-MARRONE - 21013

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR21013 SPINOTTO D8 S-MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Altri

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020666

Codice prodotto

INR21013

Cod. produttore

21013

Produttore

INR

Tipo:

Altri

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Elemento di collegamento per apparecchiature elettrotecniche Intercable.\n(es: dispositivo shunt, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.).\nCaratteristiche:\n• Montaggio su fori di 8 mm (per esempio morsetti isolati D8 mm, morsetti a perforazione o morsettiere)\n• Espansione dello spinotto fino ad un diametro di DN 8,5 mm\n• Protezione della zona di contatto tramite cannocchiale retraibile mollegiato\n• Fissaggio del conduttore (max. 35 mmq) all’interno dello spinotto\n• Identificazione delle fasitramite gusci colorati\n• Esecuzione a gomito per l’utilizzo in spazzi con profondità ridotta\n• Resistenza al corto circuito 8kA per 0,2 secondi - 1,3 kA per 60 secondi\n• Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.\n• Tensione nominale fino a 600V AC/DC (50-60 Hz)\n• Paramano in accordo con la norma EN CEI60900