INTERCABLE SRL - INR21012 SPINOTTO D8 T-NERO - 21012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Altri
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020659
Codice prodotto
INR21012
Cod. produttore
21012
Produttore
INR
Tipo:
Altri
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Elemento di collegamento per apparecchiature elettrotecniche Intercable.\n(es: dispositivo shunt, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.).\nCaratteristiche:\n• Montaggio su fori di 8 mm (per esempio morsetti isolati D8 mm, morsetti a perforazione o morsettiere)\n• Espansione dello spinotto fino ad un diametro di DN 8,5 mm\n• Protezione della zona di contatto tramite cannocchiale retraibile mollegiato\n• Fissaggio del conduttore (max. 35 mmq) all’interno dello spinotto\n• Identificazione delle fasitramite gusci colorati\n• Esecuzione a gomito per l’utilizzo in spazzi con profondità ridotta\n• Resistenza al corto circuito 8kA per 0,2 secondi - 1,3 kA per 60 secondi\n• Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.\n• Tensione nominale fino a 600V AC/DC (50-60 Hz)\n• Paramano in accordo con la norma EN CEI60900


