AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19504E VALIGIA ATTR. ISOL.1000V DOT.COMPLETA-MA - 19504E

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19504E VALIGIA ATTR. ISOL.1000V DOT.COMPLETA-MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 33

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di chiavi a brugola - 5

  • Numero di chiavi a forchetta - 5

  • Numero di inserti a bussola - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212039330

Codice prodotto

INR19504E

Cod. produttore

19504E

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

33

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di chiavi a brugola:

5

Numero di chiavi a forchetta:

5

Numero di inserti a bussola:

6

Numero di tagliacavi:

1

• Bussola 10 mm \n• Bussola 13 mm \n• Bussola 14 mm \n• Bussola 17 mm \n• Bussola 19 mm \n• Bussola 22 mm \n• Chiave maschio esagonale 5 mm \n• Chiave maschio esagonale 6 mm \n• Chiave maschio esagonale 8 mm \n• Chiave maschio esagonale lungo 5L \n• Chaive maschio esagonale lungo 6L \n• Chiave esagonale maschio 2,5 - DIN911 \n• Manico isolato regolabile FSI \n• Inserto di spellatura 16 mm² \n• Inserto di spellatura 25 mm² \n• Inserto di spellatura 35 mm² \n• Inserto di spellatura 50 mm² \n• Inserto di spellatura 54,6 mm² \n• Inserto di spellatura 70 mm² \n• Sguainacavi AMS 1000V