AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19501 VALIGIA IN RESINA RED 1000 V DOT.

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19501 VALIGIA IN RESINA  RED  1000 V DOT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 33

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di pinze - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212022387

Codice prodotto

INR19501

Cod. produttore

19501

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

33

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

3

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di pinze:

3

Numero di chiavi a brugola:

8

Numero di inserti a bussola:

15

Numero di tagliacavi:

1

Dotazione:\n• Pinza universale - AP0119N\n• Pinza a becchi lunghi 200 mm - AP0420N\n• Pinza isolante in resina - 11081\n• Tagliacavo D17 - AP1017\n• Spellafili 2,5-10 mm - AE6200\n• Giravite con testa ad intaglio 3x75 - AC1501\n• Giravite con testa ad intaglio 4x100 - AC1502\n• Giravite con testa ad intaglio 5,5x150 - AC1504\n• Giravite con testa ad intaglio 8x150 - AC1506\n• Giravite con impronta a croce PH1 - AC1601\n• Giravite con impronta a croce PH2 - AC1602\n• Giravite con impronta a croce PH3 - AC1603\n• Chiave a T 1/2” - 15011\n• Bussola 10 mm - 1504110\n• Bussola 13 mm - 1504113\n• Bussola 14 mm - 1504114\n• Bussola 17 mm - 1504117\n• Bussola 17 mm - AC2917E\n• Bussola 19 mm - 1504119\n• Bussola 22 mm - 1504122\n• Chiave maschio esagonale 5 mm -1505105\n• Chiave maschio esagonale 6 mm - 1505106\n• Chiave maschio esagonale 8 mm - 1505108\n• Chiave maschio esagonale lungo 5L -1506105\n• Chaive maschio esagonale lungo 6L - 1506106\n• 4 morsetti per fissaggio lenzuolo - 651409\n• Chiave maschio esagonale 2,5 - 1304025\n• Chiave maschio esagonale 3 - 1304030\n• Chiave maschio esagonale 4 - 1304040\n• Lenzuolo isolante 600 x 600 - AV4102