INTERCABLE SRL - INR19500E VALIGIA ATTREZZI ISOLATI 1000V-MATR.7690 - 19500E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 360 mm
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212024374
Codice prodotto
INR19500E
Cod. produttore
19500E
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
360 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
480 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
235 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Rosso
Scomparto amovibile:
sì


